サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンコー(電子機器)の モバイルバッテリー/充電器
サンコー(電子機器)の モバイルバッテリー
モバイルバッテリーPD 20000mAh
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17572305
品番
TKMB25HBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,618
使用温度範囲(℃)
0〜35
定格出力
Type-C:5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A 20W Max/Type-A1/2:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
バッテリー
リチウムイオンポリマー、3.7V/20000mAh(74Wh)
充電時間
5V/2A:約10時間 9V/2A:約7時間
ケーブル長(cm)
約30
定格入力
Type-C:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
充放電回数(回)
約300