THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の マット・スノコ
THANKO(サンコー)[電子機器]の マット
THANKO(サンコー)[電子機器]の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ひんやり水流快眠マット3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17572321
品番
WATM25SWH
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。
水が体の熱を奪い、循環して冷やします。
冷風扇としても使える。
USB給電式なのでどこでも活躍。
セット内容
本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書
消費電力(W)
6
電源
5V1.2A以上
水タンク容量(L)
1.7
モード
3段階(強・中・弱)
使用水温(℃)
〜40まで
切タイマー
1〜12時間
注意
※画像はイメージです。