AR-1604 ワンツーマット 仙台銘板 17572811 AR-1604 ワンツーマット 仙台銘板 17572811 AR-1604 ワンツーマット 仙台銘板 17572811

ワンツーマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17572811 品番AR-1604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
地面へのフィット感が抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
路線便で一度で出せる数量(9枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。
車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。

厚さ(mm)20 質量(kg)48 種類20t 長さ(m)2 幅(m)1
注意
※0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする