アイエルモータースポーツ
アイエルモータースポーツの カーアクセサリー
アイエルモータースポーツの シフトノブ/ペダル
ショートシフターキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
シフトロッド / フィッティングキット、マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
注文コード
17572847
品番
NA0-7000
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドイツで設計されたレーシングマシンを思わせるようなベリーショートストロークで変速時の動きを減らし、純正比で約40%ショートを実現。よりクイックにシフトチェンジを可能とします。
必要なものはキットに同梱されており、加工を必要としません(一部流用するパーツがあります)。
注意:ショートストロークにすることでシフトフィールが大きく変わります。装着されるシフトノブや操作によってはミッションを傷めることもございますので、操作に慣れるまでは慎重にシフトチェンジを行ってください。走行状況によってはトランスミッションノイズが発生する場合があります。
適合
シフトロッド / フィッティングキット、マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
質量(kg)
0.8
タイプ
ショートシフターキット
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。