※糸見本帳

4139/No.1/1号 プリズマミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580194 4139/No.1/1号 プリズマミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580194

プリズマミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17580194 品番 4139/No.1/1号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プリズマミシン糸は、芯糸に特殊フィルムを巻き付けることにより、光の屈折を利用した虹色に輝くミシン糸です。
14系統色をご用意しています。
芯糸のカラーにより、表情の変化する様をお楽しみください。
糸切れを防ぐために、芯糸にポリエステルを使用しており、本縫い、飾り縫い、刺しゅう糸として幅広くご利用いただけます。

長さ(m)1500 色番系統色4 用途飾り縫い、ミシン刺しゅう 仕様カバー 材質ポリエステル 伸度(%)23 針規格ミシン針(9〜11) 構成芯:122dtex、フィルム:110dtex 番手50 繊度(dtex)245 伸長力(N)[gf]8.7[870]
関連資料:糸見本帳
注意
※糸がすべり落ちやすいので、ご使用の際は必ず付属のネットを被せてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする