SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17582787
品番
AFM20-02C-2-D
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし