ミドルウエイトバーエンド ファインカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17583015 品番 49114
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。
デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。
ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。
転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。
【メーカー確認車両】
1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、
ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、
Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、
Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、
Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、
Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)

用途
スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド
カワサキ車M8タイプ用
アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g
ウエイト部分はサビに強いメッキを採用
左右セット
ガンメタ タイプカワサキ(M8)
注意
※ メーカー確認車両表内の車種であっても、ハンドル幅(車体最大幅)が変化する為、記載変更が必要となる場合があります。
※ キャップ部分はアルマイト仕上げの為、環境や使用状況により早期退色が発生する可能性がございます。
※ スロットル側への装着の際はグリップと接触しないように位置調整を行ってください。
※ ウエイト部分はサビ対策をしてありますが、完全にサビを防止するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする