アセテートテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17583119 品番49562
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。
アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。
伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。
手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。
・カラー:ブラック
・サイズ:幅19mm×長さ20m

用途
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能
伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に
手でも切断可能で作業効率アップ
カラー:ブラック
サイズ:幅19mm×長さ20m
クロ サイズ19MMX20M 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする