FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の エントランス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ポスト
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 郵便差入口・新聞受け
No30ワイドポスト口
(2件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17583125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ヘアーライン
取付寸法(mm)
(開口)70×330
材質
SUS304
寸法H(mm)
91
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
76
寸法W(mm)
400
寸法P(mm)
344
寸法W1(mm)
326