No30ワイドポスト口

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17583134 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
クリアー 取付寸法(mm)(開口)70×330 材質SUS304 寸法H(mm)91 寸法A(mm)300 寸法D(mm)56 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)76 寸法W(mm)400 寸法P(mm)344 寸法W1(mm)326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17583125
2018-05-25
用途:
エントランス外壁にポスト口として取付
株式会社ラインアート 様

台風のとき吹き上げ雨が内部に進入しないか心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
17583116
2016-06-14
用途:
既存のポスト口の上から重ねて取付
建設業・工事業

商品に不満はないが、ちょっと高すぎる気がする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする