FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の エントランス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ポスト
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 郵便差入口・新聞受け
No24ワイドポスト口
(2件のレビュー)
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17583168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ヘアーライン
取付寸法(mm)
(開口)60×255
材質
ステンレス
寸法H(mm)
88
寸法A(mm)
225
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
40
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
64
寸法W(mm)
320
寸法P(mm)
272
寸法W1(mm)
250