No24ワイドポスト口

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17583177 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,630 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
クリアー 取付寸法(mm)(開口)60×255 材質ステンレス 寸法H(mm)88 寸法A(mm)225 寸法D(mm)45 寸法B(mm)40 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)64 寸法W(mm)320 寸法P(mm)272 寸法W1(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17583152
2020-11-13
用途:
ポスト口の交換時
建設業・工事業

いままでのポストの口を交換するタイプなので、全く違和感なく使用できる。

対象商品:
17583168
2016-05-09
用途:
外部塀に取付てあるポスト口の交換工事
有限会社タカダユニットシステム 様 (建設業・工事業)

想像してたより頑丈なステンレス製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする