No24ヴィクトリアポスト口

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17583423 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法A(mm)224 寸法B(mm)42 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)33 寸法H(mm)82 寸法P(mm)278 寸法W(mm)320 寸法W1(mm)250 ブラック 材質亜鉛ダイカスト 取付寸法(mm)(開口)60×255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17583396
2020-03-13
用途:
リフォーム
農・林・水産業

重厚感があり見栄えよく、取り付け作業もスムーズに行えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする