ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
車両塗装用マスキングテープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻×10パック)
注文コード
17584537
品番
NO.227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
基材
和紙
色
青
粘着剤
アクリル系
用途
車両塗装マスキング用など
幅(mm)
12
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.14
注意
※塗装用のマスキングテープです。
※用途以外には使用しないでください。
※ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。