フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
キルターソフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17585627
品番
F75-#50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピースワーク専用の糸です。
右撚りの手縫い専用糸なのでよじれず、なめらかな縫い心地です。
長さ(m)
50
色番
402
用途
パッチワーク・キルト
材質
ポリエステル
方向
右ひねり
伸度(%)
13
針規格
メリケン針9〜11
構成
30s 1×2
繊度(dtex)
430
伸長力(N)[gf]
15.7[1600]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17585627
F75-#50
17637822
F73-#50
シャッペスパン手縫い糸
フジックス[縫製用品]
1箱(3巻)
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)