仙台銘板
仙台銘板の マット・スノコ
仙台銘板の マット
仙台銘板の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
筋入りゴムマット(B山マット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
17588421
品番
AR-1541
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全通路の確保に最適です。
ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
40
色
【表】緑【裏】黒
種類
タテ筋 10m
長さ(m)
10
幅(m)
1
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません