仙台銘板
仙台銘板の マット・スノコ
仙台銘板の マット
仙台銘板の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
筋入りゴムマット(B山マット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
17588430
品番
AR-1543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全通路の確保に最適です。
ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
80
色
【表】緑【裏】黒
種類
タテ筋 20m
長さ(m)
20
幅(m)
1
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17588430
AR-1543
19571659
筋入りゴムマットタテ筋タイプ
筋入りゴムマット(B山ゴム)
アラオ
1巻
¥
41,980
税込
¥
46,178
注文コードが変更になりました