中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17590146
品番
T5B-1PW-40【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
樹脂ワン付
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)100.3
寸法A(mm)
200
寸法t(mm)
4.0
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
98
寸法T(mm)
4.5
寸法h1(mm)
最小19〜48
寸法h2(mm)
最小24〜53
寸法H1(mm)
107
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
100
ねじ径d
RC1 1/2(47.8)
防水仕様
防水層用