RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17590250 品番896-6995【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥7,7005,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする