※C

CT2K【ワケあり】 チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 17590286 CT2K【ワケあり】 チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 17590286 CT2K【ワケあり】 チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 17590286 CT2K【ワケあり】 チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 17590286

チェックバルブ C/CFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ねじの種類R 材質(本体)SUS316 材質(シール)カルレッツ 注文コード17590286 品番CT2K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9806,398
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など143種類から選べます 他の種類を見る

シンプル構造により低価格を実現。
Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。
豊富な口径、シール材ラインアップ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用圧力範囲(MPa)真空〜4.9 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)(参考)-4〜+284 材質(シール)カルレッツ 管接続口径1/4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ汎用型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46291436
2020-06-18
用途:
エアコンプレッサーの補修用

コンプレッサーのチェッキが寿命になりましたので、こちらに交換。
 
コンプレッサー付属のチェックバルブを取り寄せて交換すると高くつくので、安価に交換できるのは助かります。

問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする