※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDM-32-M10-80【ワケあり】 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 17590311 FDM-32-M10-80【ワケあり】 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 17590311

FDM・FDF レベリングフット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M10 D32 許容荷重(N)23000 注文コード17590311 品番FDM-32-M10-80【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1881,798
この商品は寸法m・D・許容荷重など14種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法H(mm)23 寸法L1(mm)8.4 寸法h(mm)5 寸法m(mm)M10 許容荷重(N)23000 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)120 タイプおねじ D32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする