パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)5008 注文コード17590435 品番5008-EV8YU-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,180 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥33,98014,980
この商品はベルトピッチ周長など175種類から選べます 他の種類を見る

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)30 歯数626 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)5008 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする