USB3-6-2-W-DC12V【ワケあり】 USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD 17590688

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC12 注文コード17590688 品番USB3-6-2-W-DC12V【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) アウトレット
¥7,1505,798
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など146種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78360213
2022-04-08
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使ってないですが 問題無く使えそうです。またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
78360037
2022-04-02
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使っていないですが思っていたより小さいですね 良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする