大きいサイズ T/Cツイル長袖股ハギつなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17591711 品番 1012763210-2-4L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

FORECASTのT/Cツイル長袖股ハギつなぎ服です。

オレンジ 胸囲(cm)150 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)132 肩幅(cm)62 袖丈(cm)63.5 首廻り(cm)51 ヒップ(cm)148 渡幅(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする