FORECAST
FORECASTの ワーキングウェア
FORECASTの つなぎ
FORECASTの オールシーズン つなぎ
大きいサイズ T/Cツイル長袖股ハギつなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17591720
品番
1012763210-2-5L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
FORECASTのT/Cツイル長袖股ハギつなぎ服です。
色
オレンジ
胸囲(cm)
160
混率(%)
表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
142
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
64
首廻り(cm)
52
ヒップ(cm)
158
渡幅(cm)
50