大きいサイズ T/Cツイル長袖股ハギつなぎ服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ウエスト(cm)152 注文コード17591729 品番1012763210-2-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はウエストなど5種類から選べます 他の種類を見る

FORECASTのT/Cツイル長袖股ハギつなぎ服です。

オレンジ 胸囲(cm)170 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)152 肩幅(cm)68 袖丈(cm)64.5 首廻り(cm)53 ヒップ(cm)168 渡幅(cm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする