タカヤマ
タカヤマの エントランス
タカヤマの ポスト
タカヤマの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17592989
品番
TJS-020T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
宅配ボックス
色
グリーン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】410×380×180【下段】410×380×350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約505×425×850
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
鳥取県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
島根県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません