画像準備中

AR50(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17594091 品番AR50-06BG-D
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980
取付ブラケット付 ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 表示単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力範囲0.05〜0.85 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする