商品画像

- [冷凍]アップルクリームチーズボール モランボン 17598047 - [冷凍]アップルクリームチーズボール モランボン 17598047 - [冷凍]アップルクリームチーズボール モランボン 17598047 - [冷凍]アップルクリームチーズボール モランボン 17598047 - [冷凍]アップルクリームチーズボール モランボン 17598047

[冷凍]アップルクリームチーズボール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(240g×12個) 注文コード17598047 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

りんごペーストとなめらかなクリームチーズをもっちりととした生地で包み込んだひとくちサイズのスイーツです。そのまま食べてアイスのようにひんやりと。自然解凍や電子レンジでもっちりと。お好みや気分に合わせてお楽しみいただけます。

用途袋のまま電子レンジ調理不可 自動(オート)不可 やけど注意 必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍したものを再び冷凍しないでください。開封後は早めにお召しあがりください。加熱直後は製品が熱くなりますので取扱いにご注意ください。袋ごと電子レンジで温めると袋が破裂する場合がありますのでおやめください。袋のふちや切り口で手を切らないようにご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してださい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする