LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17601371
品番
603-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途
ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。
その他
【推奨硬化促進剤】SF7649
トラスコ品番
128-5984
材質
アクリル樹脂
容量(mL)
10
使用温度範囲(℃)
150
液色
緑
容量(g)
10
粘度(mPa・s)
100-150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性