CCHサウンド
CCHサウンドの リハビリ・生活補助
CCHサウンドの 補聴器・集音器
CCHサウンドの 本体 補聴器・集音器
軟骨伝導集音器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602491
品番
CHE-N-003PU
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
付属品
本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス
色
薄藤
質量(g)
18(本体)
電源
バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間
サイズ(mm)
幅18×奥行23×高さ70