弘進ゴム
弘進ゴムの 入浴関連
弘進ゴムの 入浴介助用品
弘進ゴムの 浴室すべり止めマット
オーバルリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602500
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。
用途
浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
材質
天然ゴム/SBR
色
ライトグリーン
サイズ
SS(38×30)
質量(g)
600
厚さ(cm)
0.2