曜日別特売
RIM-10M-CB-10N リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17602637

 

RIM-10M-CB-10N リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17602637
RIM-10M-CB-10N リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17602637

リムストライプ RIM-10M レタリングなし

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ホイールサイズ(inch)2輪:10インチ/4輪:9インチ
2輪:10インチ/4輪:9インチ
2輪:8インチ/4輪:7インチ
2輪:9インチ/4輪:8インチ
2輪:11インチ/4輪:10インチ
2輪:12インチ/4輪:11インチ
2輪:13インチ/4輪:12インチ
2輪:14インチ/4輪:13インチ
2輪:15インチ/4輪:14インチ
2輪:16インチ/4輪:15インチ
2輪:17インチ/4輪:16インチ
2輪:18インチ/4輪:17インチ
2輪:19インチ/4輪:18インチ
2輪:20インチ/4輪:19インチ
2輪:21インチ/4輪:20インチ
12&13
17&18
18&21
16&19
13&14
17&19
16&17
18&19
16&18
キャンディーブルー
内容量1セット注文コード17602637品番RIM-10M-CB-10N
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書キャンディーブルー適合ホイールサイズ(inch)2輪:10インチ/4輪:9インチライン幅(mm)10
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする