メイン

188261 A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 17603236 188261 A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 17603236 188261 A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 17603236 188261 A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 17603236 188261 A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 17603236

A8+ クリーンルーム用カバーオール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) サイズM 注文コード17603236 品番188261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

[低発塵性]
IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーV適合
クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適
[帯電防止素材]
生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減
[フード付き]
頭部全体をカバー
[革新的なデザイン/親指ループ]
手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止
[テレスコープ折りたたみ]
着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ
[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]
超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供
[クリーンルーム用真空パッケージ]
個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適

用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア! サイズM RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする