曜日別特売
TCF5025-CE-120 セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 17604058

特長画像1

TCF5025-CE-120 セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 17604058
TCF5025-CE-120 セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 17604058
TCF5025-CE-120 セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 17604058
TCF5025-CE-120 セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 17604058
TCF5025-CE-120 セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 17604058

セラミックフラップホイール(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度120(#)
外径(mm)50
幅(mm)25
内容量1箱(5個)注文コード17604058品番TCF5025-CE-120
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。
フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。
フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。

用途
バリ取り、面取り用。
金型などデリケートなワークの研磨用。
鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。
表面、内面、曲面の研磨用。
パイプの内面研磨用。
エッジ、穴回りの丸めに。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番588-3690軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度120(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数111外径(mm)50
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネ、防塵マスク、防護手袋、安全帽、長袖服などを必ず着用してください。
※製品の軸は軸長2/3まで回転工具に差し込んで確実に取り付けてください。
※引火性のある危険物の近くでは絶対に使用しないでください。
※無理な作業(強く押し付けたり、ねじったりなど)は絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする