TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの テーパーゲージ
管用テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17604241
品番
TG-710AA
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
穴径または、すき間を測定するものです。
用途
溝・すき間・穴径などの測定に。
トラスコ品番
652-3205
材質
アルマイト
長さ(mm)
93
測定範囲(mm)
1〜6(0.1目盛)
器差(mm)
±0.05