TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの テーパーゲージ
管用テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17604250
品番
TG-710BA
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
穴径または、すき間を測定するものです。
用途
溝・すき間・穴径などの測定に。
トラスコ品番
652-3204
材質
アルマイト
長さ(mm)
175
測定範囲(mm)
4〜15(0.1目盛)
器差(mm)
±0.05