TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの グリップ・握り
グリップノブロング めねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17604740
品番
TGKNL2A-M6
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。
つかみやすいロングタイプです。
用途
医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
トラスコ品番
660-9669
材質
【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色
黒
ねじ寸法
M6×1.00
耐熱温度(℃)
70
外径(mm)
20
ノブ高さ(mm)
22