グリップノブロング めねじタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17604749 品番 TGKNL4A-M8
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。
つかみやすいロングタイプです。

用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 トラスコ品番660-9670 材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート ねじ寸法M8×1.25 耐熱温度(℃)70 外径(mm)32 ノブ高さ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする