BAV-SR14-20A ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCO 17604898

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード17604898品番BAV-SR14-20A
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。

用途水・油・空気用。(蒸気は不可)トラスコ品番660-0604材質ステンレス(SCS14A)全長(mm)58.5高さ(mm)58.5呼び径(B)3/4接続ねじ込み接続呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)5.5ハンドル長D(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする