耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17605266 品番 TMZ-630AF
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。
掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。

用途建設・溶接作業の高温作業現場。 トラスコ品番685-4792 材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ブラック サイズフリー 全長(cm)26 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)300/12秒 手のひらまわり(cm)27 耐切創性5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする