TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール角型73L用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17605519
品番
TPPK-70F-GY-A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9639
適合本体
TPPK-70-GY-A
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
117
奥行(mm)
546
間口(mm)
370
注意
※本体は別売りです。
※本体適合品番は「TPPK-70-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。