※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC-S チェックピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) トラスコ品番816-7903 ピッチ(mm)1.5 注文コード17605826 品番CPC-S-M10X1.5-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番・ピッチ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。
耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
通り穴及び止り穴のどちらも使えます。

トラスコ品番816-7903 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.5 シャンク径(mm)0 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする