3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-PO-M7X1 ニューポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17607531 N-PO-M7X1 ニューポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17607531 N-PO-M7X1 ニューポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17607531

ニューポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17607531 品番 N-PO-M7X1
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) 値下げ
979

食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。
ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。

用途
通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8541 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 溝数3 シャンク長(mm)36 精度P2 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする