※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-1/8-SM-44 スパイラルタップ(ミシンねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17607899 SP-1/8-SM-44 スパイラルタップ(ミシンねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17607899 SP-1/8-SM-44 スパイラルタップ(ミシンねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17607899

スパイラルタップ(ミシンねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17607899 品番 SP-1/8-SM-44
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8859 溝数3 シャンク長(mm)28 首下長(mm)16 シャンク四角部長さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする