※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用スパイラルタップPT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17608005 品番SP-PT-X-1/16-28
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。
さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8804 溝数3 シャンク長(mm)47 シャンク四角部長さ(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする