3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-P2-M13X1.25 スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608477 SP-P2-M13X1.25 スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608477 SP-P2-M13X1.25 スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608477

スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17608477 品番 SP-P2-M13X1.25
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。
メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番184-3403 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.25 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする