3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP-P2-150-M10X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608687 LS-SU-S-SP-P2-150-M10X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608687 LS-SU-S-SP-P2-150-M10X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608687

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 注文コード17608687 品番LS-SU-S-SP-P2-150-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398
この商品は全長・ピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。
深めのねじ加工も可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番152-5443 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする