※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608705 LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608705 LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608705

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 注文コード17608705 品番LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は全長・ピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。
深めのねじ加工も可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番152-5411 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする