※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング高速用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番153-5909 注文コード17608800 品番LS-F-SP-P4-150-M12X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

15m/min〜25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。
低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番153-5909 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P4 食付き部の山数3山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする